Referenser
Spartex:TH22X120EFA2-70ISO
Rubix:6415716
Tillverkare:4017222 120
EAN:4043377144041

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A2-70 22X120 SW32 - 4017222 120
Hexagon head screws A2-70 22X120 SW32
Teknisk information
Attribut
| Längd | 120 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M22 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 22 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 045,93 kr Ex moms
/ packet
1 307,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
120 mm
