Referenser
Spartex:TH22X100EFA2-70ISO
Rubix:6415739
Tillverkare:4017222 100
EAN:4043377144027

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A2-70 22X100 SW32 - 4017222 100
Hexagon head screws A2-70 22X100 SW32
Teknisk information
Attribut
| Längd | 100 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M22 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 22 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 824,02 kr Ex moms
/ packet
2 280,02 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
100 mm
