Referenser
Spartex:TH20X130EFA4-70ISO
Rubix:6416039
Tillverkare:4017420 130
EAN:4043377331236

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A4-70 20X130 SW30 - 4017420 130
Hexagon head screws A4-70 20X130 SW30
Teknisk information
Attribut
| Längd | 130 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M20 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 308,05 kr Ex moms
/ packet
2 885,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
130 mm
