Referenser
Spartex:TH20X130EFA2-70ISO
Rubix:6416041
Tillverkare:4017220 130
EAN:4043377329455

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A2-70 20X130 SW30 - 4017220 130
Hexagon head screws A2-70 20X130 SW30
Teknisk information
Attribut
| Längd | 130 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M20 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 474,07 kr Ex moms
/ packet
1 842,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
130 mm
