Referenser
Spartex:TH16X200EFA4-70ISO
Rubix:6416562
Tillverkare:4017416 200
EAN:4043377330956

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A4-70 16X200 SW24 - 4017416 200
Hexagon head screws A4-70 16X200 SW24
Teknisk information
Attribut
| Längd | 200 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M16 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
926,79 kr Ex moms
/ packet
1 158,49 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
200 mm
