Referenser
Spartex:TH14X65EFA2-70ISO
Rubix:6416756
Tillverkare:4017214 65
EAN:4043377143976

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A2-70 14X65 SW21 - 4017214 65
Hexagon head screws A2-70 14X65 SW21
Teknisk information
Attribut
| Längd | 65 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M14 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 14 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
784,19 kr Ex moms
/ packet
980,24 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
65 mm
