Referenser
Spartex:TH12X40EFA4-70ISO
Rubix:6417081
Tillverkare:4017412 40
EAN:4043377238689

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A4-70 12X40 SW18 - 4017412 40
Hexagon head screws A4-70 12X40 SW18
Teknisk information
Attribut
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
597,08 kr Ex moms
/ packet
746,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
40 mm
