Referenser
Spartex:TH10X25EFA4-70ISO
Rubix:6417508
Tillverkare:4017410 25
EAN:4043377238573

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A4-70 10X25 SW16 - 4017410 25
Hexagon head screws A4-70 10X25 SW16
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
592,02 kr Ex moms
/ packet
740,03 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
25 mm
