Referenser
Spartex:TH6X130PFA4-70ISO
Rubix:6414180
Tillverkare:401446 130
EAN:4043377327598

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A4-70 6X130 SW10 - 401446 130
Hexagon head bolts A4-70 6X130 SW10
Teknisk information
Attribut
| Längd | 130 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 176,57 kr Ex moms
/ packet
1 470,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
130 mm
