Referenser
Spartex:TH6X110PFA2-70ISO
Rubix:6414211
Tillverkare:401426 110
EAN:4043377240750

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A2-70 6X110 SW10 - 401426 110
Hexagon head bolts A2-70 6X110 SW10
Teknisk information
Attribut
| Längd | 110 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
694,60 kr Ex moms
/ packet
868,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
110 mm
