Referenser
Spartex:TH6X100PFA4-70ISO
Rubix:6414226
Tillverkare:401446 100
EAN:4043377327567

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A4-70 6X100 SW10 - 401446 100
Hexagon head bolts A4-70 6X100 SW10
Teknisk information
Attribut
| Längd | 100 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
579,83 kr Ex moms
/ packet
724,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
100 mm
