Referenser
Spartex:TH24X110PFA4-70ISO
Rubix:6415510
Tillverkare:4014424 110
EAN:4043377238092

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A4-70 24X110 SW36 - 4014424 110
Hexagon head bolts A4-70 24X110 SW36
Teknisk information
Attribut
| Längd | 110 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M24 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 24 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 318,71 kr Ex moms
/ packet
1 648,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
110 mm
