Referenser
Spartex:TH22X70PFA4-70ISO
Rubix:6415588
Tillverkare:4014422 70
EAN:4043377327338

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A4-70 22X70 SW32 - 4014422 70
Hexagon head bolts A4-70 22X70 SW32
Teknisk information
Attribut
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M22 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 22 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 014,34 kr Ex moms
/ packet
2 517,93 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
70 mm
