Referenser
Spartex:TH20X180PFA2-70ISO
Rubix:6415986
Tillverkare:4014220 180
EAN:4043377237149

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A2-70 20X180 SW30 - 4014220 180
Hexagon head bolts A2-70 20X180 SW30
Teknisk information
Attribut
| Längd | 180 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M20 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 028,22 kr Ex moms
/ packet
1 285,28 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
180 mm
