Referenser
Spartex:TH20X160PFA4-70ISO
Rubix:6416005
Tillverkare:4014420 160
EAN:4043377238023

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A4-70 20X160 SW30 - 4014420 160
Hexagon head bolts A4-70 20X160 SW30
Teknisk information
Attribut
| Längd | 160 mm |
|---|---|
| Material / finish | rostfritt stål a4 |
| Klass | a4-70 |
| Standard | iso 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | m20 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 262,13 kr Ex moms
/ packet
1 577,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
160 mm
