Referenser
Spartex:TH16X140PFA4-70ISO
Rubix:6416627
Tillverkare:4014416 140
EAN:4043377237866

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A4-70 16X140 SW24 - 4014416 140
Hexagon head bolts A4-70 16X140 SW24
Teknisk information
Attribut
| Längd | 140 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M16 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 487,99 kr Ex moms
/ packet
1 859,99 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
140 mm
