Referenser
Spartex:TH14X85PFA4-70ISO
Rubix:6416702
Tillverkare:4014414 85
EAN:4043377326782

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A4-70 14X85 SW21 - 4014414 85
Hexagon head bolts A4-70 14X85 SW21
Teknisk information
Attribut
| Längd | 85 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M14 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 14 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
754,17 kr Ex moms
/ packet
942,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
85 mm
