Referenser
Spartex:TH14X85PFA2-70ISO
Rubix:6416704
Tillverkare:4014214 85
EAN:4043377276902

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A2-70 14X85 SW21 - 4014214 85
Hexagon head bolts A2-70 14X85 SW21
Teknisk information
Attribut
| Längd | 85 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M14 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 14 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 109,75 kr Ex moms
/ packet
1 387,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
85 mm
