Referenser
Spartex:TH12X95PFA4-70ISO
Rubix:6416926
Tillverkare:4014412 95
EAN:4043377326584

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A4-70 12X95 SW18 - 4014412 95
Hexagon head bolts A4-70 12X95 SW18
Teknisk information
Attribut
| Längd | 95 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
580,29 kr Ex moms
/ packet
725,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
95 mm
