Referenser
Spartex:TH12X210PFA4-80ISO
Rubix:6417168
Tillverkare:401448012 210
EAN:4043377229502

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A4-80 12X210 SW18 - 401448012 210
Hexagon head bolts A4-80 12X210 SW18
Teknisk information
Attribut
| Längd | 210 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-80 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 200,18 kr Ex moms
/ packet
2 750,23 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
210 mm
