Referenser
Spartex:TH10X120PFA4-70ISO
Rubix:6417666
Tillverkare:4014410 120
EAN:4043377237521

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A4-70 10X120 SW16 - 4014410 120
Hexagon head bolts A4-70 10X120 SW16
Teknisk information
Attribut
| Längd | 120 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 035,23 kr Ex moms
/ packet
1 294,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
120 mm
