Referenser
Spartex:TH10X100PFA4-80ISO
Rubix:6417683
Tillverkare:401448010 100
EAN:4043377229168

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A4-80 10X100 SW16 - 401448010 100
Hexagon head bolts A4-80 10X100 SW16
Teknisk information
Attribut
| Längd | 100 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-80 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 051,45 kr Ex moms
/ packet
1 314,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
100 mm
