Referenser
Dormer:A95223.0
Rubix:6201314
EAN:7320760420096



Produktinformation : Extra Långa Borrar Med MK, A95223.0 - 5972638 - DORMER
HSS extra-long twist drill with MC shank DIN 1870/2 W 130° point, steam-tempered, 15xD for unalloyed steel <850 N/mm².
DRILL 23,00 EXTRA LONG CM A952 HSS SIZE MK2
Användningsområden
• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Construction steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 23 mm |
|---|---|
| Total längd | 515 mm |
| Klipplängd | 345 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 1870/2 |
| Beläggning | bright/steam-tempered |
| Bearbetning av material | unalloyed steel |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 130 ° |
| Diameter fäste | 23 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 638,78 kr Ex moms
/ Styck
5 798,48 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran