Spiralborr Dormer A95220.0

Metal drills A952

Se teknisk information

Referenser

Dormer:A95220.0
Rubix:6201317
EAN:7320760420065
Jobber Drill 20.00 mm DIN 1870/2

Teknisk sammanfattning

Borrdiameter20 mm
Total längd490 mm
Klipplängd325 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : STANDARDBORR 20.00mm HSS BLANK/ÅNGANLÖPT DIN 1870 (2) - A95220.0 - DORMER


HSS extra-long twist drill with MC shank DIN 1870/2 W 130° point, steam-tempered, 15xD for unalloyed steel <850 N/mm².
DRILL 20,00 EXTRA LONG CM A952 HSS SIZE MK2

Användningsområden

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Borrdiameter20 mm
Total längd490 mm
Klipplängd325 mm
Skafttypcylindrisk
Din standarddin 1870/2
Beläggningbright/steam tempered
Bearbetning av materialunalloyed steel
Skärmaterialhss
Spetsvinkel130 °
Diameter fäste20 mm
3 659,07 kr Ex moms
/ Styck
4 573,84 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran