Spiralborr Dormer A95214.0

Metal drills A952

Se teknisk information

Referenser

Dormer:A95214.0
Rubix:6201329
EAN:7320760419953
Jobber Drill 14.00 mm DIN 1870/2

Teknisk sammanfattning

Borrdiameter14 mm
Total längd410 mm
Klipplängd275 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : Extra Långa Borrar Med MK, A95214.0 - 5972495 - DORMER


HSS extra-long twist drill with MC shank DIN 1870/2 W 130° point, steam-tempered, 15xD for unalloyed steel <850 N/mm².
DRILL 14,00 EXTRA LONG CM A952 HSS SIZE MK1

Användningsområden

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Borrdiameter14 mm
Total längd410 mm
Klipplängd275 mm
Skafttypcylindrisk
Din standarddin 1870/2
Beläggningbright/steam-annealed
Bearbetning av materialunalloyed steel
Skärmaterialhss
Spetsvinkel130 °
Diameter fäste14 mm
2 021,44 kr Ex moms
/ Styck
2 526,80 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran