Referenser
Dormer:A720.15
Rubix:6201538
EAN:7320760044988



Produktinformation : Mikroborrar, A720.15 - 5971007 - DORMER
HSS-E micro drill with standard shank DIN 1899 N 118° uncoated 2.5xD for steel <850 N/mm² and cast iron.
Användningsområden
• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / engineering steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Structural steel / engineering steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 0.15 mm |
|---|---|
| Total längd | 25 mm |
| Klipplängd | 1 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 1899 |
| Beläggning | uncoated |
| Förhållande diameter till borrhålets längd | 0.006 |
| Helix vinkel | 35 ° |
| Fäste | cylindrical shank (straight) ø1,00 mm |
| Skärriktning | rätt |
| Bearbetning av material | steel and cast iron |
| Skärmaterial | hss-co |
| Spetsvinkel | 118 ° |
| Diameter fäste | 1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 747,40 kr Ex moms
/ 10 Styck
2 184,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran