Referenser
Bahco:1150-1/2H/P
Rubix:424604
EAN:7314150129263
Produktinformation : SKJUTMÅTT 150 MM
Styrkor
Easy-to-read 150 mm mechanical calliper|Lockable sliding mechanism|Suitable for internal, external and depth measurements
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 190 g |
|---|
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga

