Konisk bussning Mecaline MA504085
Mecaline Taper Lock-bussning, metrisk borrning
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:MA504085
Rubix:6276567
Tillverkare:883118
EAN:3660338365355

Dokumenter
Produktinformation : Taperlock Bussning 5040 Ø 85
Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 5040 BORE 85
Styrkor
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 3 cap head screws
Användningsområden
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Teknisk information
Attribut
| Konisk bussning | 5040 |
|---|---|
| Material | gg25 cast iron |
| Spårbredd | 22 mm |
| Momentinställning | 270 N.m |
| Bussningslängd | 101.6 mm |
| Skaftdiameter | 85 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 576,51 kr Ex moms
/ Styck
1 970,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran