Konisk bussning Mecaline MA303045
Mecaline Taper Lock-bussning, metrisk borrning
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:MA303045
Rubix:6277430
Tillverkare:857028
EAN:3660338122989

Dokumenter
Produktinformation : Taperlock Bussning 3030 Ø 45
Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 3030 BORE 45
Styrkor
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.
Användningsområden
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Teknisk information
Attribut
| Konisk bussning | 3030 |
|---|---|
| Material | cast iron gg25 |
| Spårbredd | 14 mm |
| Momentinställning | 90 N.m |
| Bussningslängd | 76.2 mm |
| Skaftdiameter | 45 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
407,73 kr Ex moms
/ Styck
509,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran