Konisk bussning Mecaline MA251722
Mecaline Taper Lock-bussning, metrisk borrning
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:MA251722
Rubix:6276048
Tillverkare:856970
EAN:3660338122439

Dokumenter
Produktinformation : Taperlock Bussning 2517 Ø 22
Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 2517 BORE 22
Styrkor
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.
Användningsområden
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Teknisk information
Attribut
| Konisk bussning | 2517 |
|---|---|
| Material | cast iron gg25 |
| Spårbredd | 8 mm |
| Momentinställning | 48 N.m |
| Bussningslängd | 44.5 mm |
| Skaftdiameter | 22 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
338,47 kr Ex moms
/ Styck
423,09 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran