Riktad pneumatisk reglerventil Festo MDH-5/2-D-3-FR-M12D-C
MDH standard valve ISO 5599-1
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:MDH-5/2-D-3-FR-M12D-C
Rubix:498855
Tillverkare:540820
EAN:4052568259945

Dokumenter
Produktinformation : Magnetventil, MDH-5/2-D-3-FR-M12D-C - 540820 - FESTO
Solenoid valve MDH-5/2-D-3-FR-M12D-C With M12 plug Connection. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=65 mm, Standard nominal flow rate=4500 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1068 g |
|---|---|
| Typ | standard valve iso 5599-1 |
| Antal portar | 5 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 710,67 kr Ex moms
/ Styck
3 388,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran