Referenser
ATG:44-3445-6
Rubix:6362517
Tillverkare:44-3445-6
EAN:4792249059746

Teknisk sammanfattning
| Storlek | 6 |
|---|---|
| Ytbeläggning av handskarna | nitril |
| Nivåbeständighetsnivå | 4 |
Produktinformation : Cut Resistant Gloves, MaxiCut Ultra DT 44-3445, stl. 6 (XS) - 44-3445/6 - ATG
MaxiCut® Ultra™ 44-3445 är tunn, ventilerad, slitstark, skärsäker hudvänlig handske med noppor, perf ekt passform tillverkad i Spandex / Nylon / HPPE, doppad i Nitrilskum, i torra miljöer.
Polyester,Spandex,UHMWPE-Glass-Nylon ,Nitrile Butadiene Rubber
Teknisk information
Attribut
| Storlek | 6 |
|---|---|
| Ytbeläggning av handskarna | nitril |
| Nivåbeständighetsnivå | 4 |
| Huvudmaterial | nylon |
| ESD | nej |
| Längd | 205 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga