Referenser
Bahco:440102500
Rubix:426241
EAN:8413345098977

Dokumenter
Produktinformation : PUTSHAKE 250 MM
Styrkor
•Adjustable arm
Material C55E
Pointed tip
Long, round fully-tempered steel shank
Orange painted RAL 2009
Material C55E
Pointed tip
Long, round fully-tempered steel shank
Orange painted RAL 2009
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 260 g |
|---|---|
| Tjocklek | 10 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Längd | 255 mm |
| Slutbehandling | matt |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
