Ventiler - Tillbehör / reservdelar Festo VABM-L1-14G-G14-7-GR
Manifold strip VABM-L1
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:VABM-L1-14G-G14-7-GR
Rubix:505977
Tillverkare:573492
EAN:4052568220693

Dokumenter
Produktinformation : Anslutningslist, VABM-L1-14G-G14-7-GR - 573492 - FESTO
Manifold strip VABM-L1-14G-G14-7-GR Grid dimension=16 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=7, Corrosion resistance classification CRC=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Connection strip VABM-L1-14G-G14-7-GR Pitch=16 mm, Mounting position=any, Max. number of valve positions=7, Corrosion resistance class KBK=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1512 g |
|---|---|
| Typ | connection strip for vuvg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 544,57 kr Ex moms
/ Styck
1 930,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran