Push-in-koppling - Gängad adapter Mecaline 883975

MALE STRAIGHT PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:883975
Rubix:6331808
EAN:3660338373664
brand logo

Teknisk sammanfattning

Typ av gängningbsp
Priključek 1g1/4
Priključek 25
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 883975-PUSH IN MALE STUD-5MM-1/4


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Teknisk information


Attribut
Typ av gängningbsp
Priključek 1g1/4
Priključek 25
Materialnickel-plated brass
Anslutningsdiameter1/4 ''
Metrisk ytterrördiameter5 mm
Gängningg1/4 (bsp parallel / bspp)
Max temperatur80 °C
Min. temperatur-20 °C
889,00 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 111,25 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran