Gängmaskin Dormer E013M10X1.0

Machine thread-cutters E013

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E013M10X1.0
Rubix:6199317
EAN:7320760568859
Machine tap M10x1.00 mm ISO529

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter10 mm
Typblinda och genomgående hål i metrisk storlek
Med kylspraynej
Se alla caracteristics

Produktinformation : MF Maskingängtappar Spiralspår 45°, E013M10X1.0 - 5973512 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².

Användningsområden

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängdiameter10 mm
Typblinda och genomgående hål i metrisk storlek
Med kylspraynej
Borrdiameter9 mm
Fyrkantsadapter10 mm
Helix vinkel45 °
Beläggningsteam tempered
Total längd80 mm
585,98 kr Ex moms
/ Styck
732,47 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran