Gängtapp standard Dormer E5341/2

Machine taps E534

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E5341/2
Rubix:6198087
EAN:7320760201381
Machine tap 1/2 inchx12 ISO 529

Teknisk sammanfattning

Gängninginte metriskt
Materialhss
Se alla caracteristics

Produktinformation : BSW Maskingängtappar Spåndrivande skär, E5341/2 - 5976528 - DORMER


HSS machine tap for BSW thread steam relief ISO 529 form B chip-breaking 2.5xD through holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.

Användningsområden

• Free-cutting mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless free-cutting steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängninginte metriskt
Materialhss
Borrdiameter9 mm
Fyrkantsadapter9 mm
Beläggningsteam tempered
Antal trådar per tum12
Gängdiameter (tum)1/2 ''
Total längd89 mm
Inmatning9
518,19 kr Ex moms
/ Styck
647,74 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran