Gängmaskin Dormer E5331/4BLUE

Machine taps E533

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E5331/4BLUE
Rubix:6198100
EAN:7320760201510
Machine tap 1/4 inchx20 ISO 529

Teknisk sammanfattning

Gängningbsw 1/4 x 20
Gängdiameter6.35 mm
Typbrittiska blinda hål
Se alla caracteristics

Produktinformation : BSW Maskingängtappar Spiralspår 40°, E5331/4BLUE - 5976488 - DORMER


HSS machine tap for BSW thread ISO 529 form C 40° spiral-fluted 2xD blind holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.

Användningsområden

• Construction steel, case-hardened steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless automatic steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängningbsw 1/4 x 20
Gängdiameter6.35 mm
Typbrittiska blinda hål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter6.3 mm
Diameter fäste5 mm
Fyrkantsadapter6.3 mm
Gängdjup13 mm
Helix vinkel40 °
Beläggningbright / steam tempered
Total längd66 mm
Materialhss
Antal trådar per tum20
Toleransmedium
Skafttypsquare drive
309,29 kr Ex moms
/ Styck
386,61 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran