Referenser
Dormer:E5248-36NO2
Rubix:6198152
Tillverkare:5976185
EAN:7320760098189



Produktinformation : G?NGTAPP No.8x36 HSS BLANK ISO 529 - E5248-36NO2 - DORMER
A versatile tool, suitable for hand and machine tapping, with a straight flute for through and blind holes.
NO2 intermediate
Teknisk information
Attribut
| Gängning | inte metriskt |
|---|---|
| Material | hss |
| Borrdiameter | 4.5 mm |
| Fyrkantsadapter | 4.5 mm |
| Beläggning | blank |
| Antal trådar per tum | 36 |
| Gängdiameter (tum) | 8 '' |
| Total längd | 53 mm |
| Gängdjup | 9.5 mm |
| Inmatning | 4.5 |
| Tolerans | 2b |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,08 kr Ex moms
/ Styck
273,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran