Referenser
Dormer:E5247/16NO1
Rubix:6198161
Tillverkare:5976146
EAN:7320760153451



Produktinformation : Rakspårig handgängtapp av HSS, UNF, ISO-standard, E5247/16NO1 - 5976146 - DORMER
A versatile tool, suitable for hand and machine tapping, with a straight flute for through and blind holes.
NO1 roughing tap
Teknisk information
Attribut
| Gängning | inte metriskt |
|---|---|
| Material | hss |
| Borrdiameter | 8 mm |
| Fyrkantsadapter | 8 mm |
| Beläggning | blank |
| Antal trådar per tum | 20 |
| Gängdiameter (tum) | 7/16 '' |
| Total längd | 85 mm |
| Gängdjup | 19 mm |
| Inmatning | 8 |
| Tolerans | 2b |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
452,38 kr Ex moms
/ Styck
565,47 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran