Referenser
Dormer:E5241/4NO1
Rubix:6198205
Tillverkare:5976306
EAN:7320760153512



Produktinformation : Rakspårig handgängtapp av HSS, UNF, ISO-standard, E5241/4NO1 - 5976306 - DORMER
A versatile tool, suitable for hand and machine tapping, with a straight flute for through and blind holes.
NO1 rougher
Teknisk information
Attribut
| Gängning | inte metriskt |
|---|---|
| Material | hss |
| Borrdiameter | 6.3 mm |
| Fyrkantsadapter | 6.3 mm |
| Beläggning | blank |
| Antal trådar per tum | 28 |
| Gängdiameter (tum) | 1/4 '' |
| Total längd | 66 mm |
| Gängdjup | 13 mm |
| Inmatning | 6.3 |
| Tolerans | 2b |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,23 kr Ex moms
/ Styck
270,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran