Gängtapp standard Dormer E5241.1/2NO3

Machine tap straight flutes UNF E524

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E5241.1/2NO3
Rubix:6198218
Tillverkare:5976240
EAN:7320760097779
Tap 1.1/4 inch x 12 ISO 529

Teknisk sammanfattning

Gängninginte metriskt
Materialhss
Se alla caracteristics

Produktinformation : Rakspårig handgängtapp av HSS, UNF, ISO-standard, E5241.1/2NO3 - 5976240 - DORMER


A versatile tool, suitable for hand and machine tapping, with a straight flute for through and blind holes.
NO3 finisher

Teknisk information


Attribut
Gängninginte metriskt
Materialhss
Borrdiameter28 mm
Fyrkantsadapter28 mm
Beläggningbright
Antal trådar per tum12
Gängdiameter (tum)1,1/2 ''
Total längd170 mm
Gängdjup47 mm
Inmatningstraight flute
Tolerans2b
4 879,77 kr Ex moms
/ Styck
6 099,71 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran