Gängtapp standard Dormer E5241-72NO2

Machine tap straight flutes UNF E524

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E5241-72NO2
Rubix:6198222
Tillverkare:5976274
EAN:7320760152836
Tap 1.1/2 inch x 12 ISO 529

Teknisk sammanfattning

Gängninginte metriskt
Materialhss
Se alla caracteristics

Produktinformation : Rakspårig handgängtapp av HSS, UNF, ISO-standard, E5241-72NO2 - 5976274 - DORMER


A versatile tool, suitable for hand and machine tapping, with a straight flute for through and blind holes.
NO2 intermediate

Teknisk information


Attribut
Gängninginte metriskt
Materialhss
Borrdiameter2.5 mm
Fyrkantsadapter2.5 mm
Beläggningbright
Antal trådar per tum72
Gängdiameter (tum)1 ''
Total längd41 mm
Gängdjup8 mm
Inmatningstraight flute
Tolerans2b
929,52 kr Ex moms
/ Styck
1 161,90 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran