Referenser
Dormer:E5240-80NO3
Rubix:6198224
Tillverkare:5976409
EAN:7320760097762



Produktinformation : Rakspårig handgängtapp av HSS, UNF, ISO-standard, E5240-80NO3 - 5976409 - DORMER
A versatile tool, suitable for hand and machine tapping, with a straight flute for through and blind holes.
NO3 finisher
Teknisk information
Attribut
| Gängning | inte metriskt |
|---|---|
| Material | hss |
| Borrdiameter | 2.5 mm |
| Fyrkantsadapter | 2.5 mm |
| Beläggning | bright |
| Antal trådar per tum | 80 |
| Total längd | 41 mm |
| Gängdjup | 7 mm |
| Tolerans | 2b |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 830,48 kr Ex moms
/ Styck
2 288,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran