Referenser
Blåkläder Workwear:334619743300XL
Rubix:6058534
EAN:7330509237267

Produktinformation : Varseltröja med luva (3346), Varselgul, XL - 334619743300XL
Öppna upp för ökad ventilation, stäng igen då du vill vara varm. Mjuk och skön hoodtröja med dragkedja. Förstärkta axelsömmar med reflexer både fram och bak. Certifierad enligt EN 471/EN ISO 20471, XS-S klass 2, M-XXXL klass 3, skyddskläder med hög synbarhet.
100% polyester, borstad baksida, 240g/m².
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | hettegenser varsel gul<br/>100% polyester, en børstet side, 240g/m2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 010,07 kr Ex moms
/ Styck
1 262,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran