Referenser
Blåkläder Workwear:3433115899334XL
Rubix:6274770
EAN:7330509595763

Produktinformation : Luvtröja med dragkedja (3433), Svart/Varselgul, 4XL - 3433115899334XL
Mjuk och bekväm luvtröja som är tillverkad i 100% bomull på de mörka partierna. Den har skurna reflexdetaljer och varselpaneler, i 100% polyester, för ökad synbarhet, mudd nertill och på ärm samt fickor med invändig telefonficka med dragkedja.
100% bomull, french terry, 320 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | gul |
| Material | hettegenser med glidelås svart/gul<br/>100 % bomull, french terry, 320 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran