Referenser
Blåkläder Workwear:336611588600L
Rubix:6444038
EAN:7330509910917

Produktinformation : Luvtröja med dragkedja (3366), Mörk Marinblå, L - 336611588600L
Mjuk och bekväm luvtröja som är tillverkad i skön bomull med praktisk känguruficka. passar för de flesta typer av arbete. Finns som dammodell 3395.
100% bomull, french terry, 320 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | l |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | blå |
| Material | college hettejakke hel glidelås mørk marineblå<br/>100 % bomull, french terry, 320 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran