Referenser
Blåkläder Workwear:358611698600XL
Rubix:6444225
EAN:7330509832783

Produktinformation : Luvtröja (3586), Mörk Marinblå, XL - 358611698600XL
En mjuk och mycket behaglig luvtröja med borstad insida och ribbstickade muddar. Används med fördel både på jobbet eller på fritiden för en avslappnad känsla.
60% bomull, 40% polyester, fleece med en borstad sida, 280 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | blå |
| Material | hettegenser mørk marineblå<br/>60% bomull, 40% polyester, børstet fleece på innsiden, 280 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
xl