Referenser
Festo:LRS-3/8-D-MIDI
Rubix:493668
Tillverkare:194634
EAN:4052568153717

Dokumenter
Produktinformation : Tryckregulator, LRS-3/8-D-MIDI - 194634 - FESTO
Pressure regulator LRS-3/8-D-MIDI With lockable regulator head, working pressure up to 12 bar. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Any, Design structure=directly-controlled diaphragm regulator
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1399 g |
|---|---|
| Min. servicetryck | 0.5 bar |
| Max servicetryck | 12 bar |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 596,09 kr Ex moms
/ Styck
5 745,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran