Referenser
Festo:LRS-1-D-7-O-MAXI
Rubix:493703
Tillverkare:194669
EAN:4052568154059

Dokumenter
Produktinformation : Tryckregulator, LRS-1-D-7-O-MAXI - 194669 - FESTO
Pressure regulator LRS-1-D-7-O-MAXI With lockable regulator head, working pressure up to 7 bar. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Any, Design structure=Piloted piston regulator
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1434 g |
|---|---|
| Min. servicetryck | 0.5 bar |
| Max servicetryck | 12 bar |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 856,44 kr Ex moms
/ Styck
8 570,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran